Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH083-AM10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH083-AM10T
EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH083-AM10T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15914183
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NH083-AM10T
EAN/GTIN:
     4013339756926
Suchbegriffe:
Deckenbügel
deckenbügel niedax
deckenbügel

EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH083-AM10T

E-Klips, Hammerkopf Abhänger mit Winkelabhänger, für Gewindestababhängung an Trapezblechdecken. Bei einer Materialstärke von 0,8 - 2 mm verringert sich die Tragfähigkeit F auf 0,45 kN. Abmessungen (ca. Maße) für Trapezblechstärke T : 2 - 3 mm Trapezblechbohrung : Ø 7 mm Abhänger Länge inkl. Blechstärke : 74 mm für Gewindestabanschluss : M 10 Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,765*
€ 3,445*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,7918*
€ 3,4818*
25
€ 5,95*
ab € 3,12341*
€ 4,02341*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,2226*
€ 4,1226*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7725*
€ 4,2525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4818*
€ 4,14334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7918*
€ 3,32224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 348,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9191*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,56*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,20*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,20*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,66*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,15*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,09*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,66334*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.