| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15914336 Herst.-Nr.: 2020601 EAN/GTIN: 4025221123020 |
| |
|
| | |
| Kupferrohrschelle CU 1/4" 10-13,5MM Erdungsrohrschellen aus Kupfer, vernickelt, Anwendung nur auf CU-Rohren Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 10..13,5 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,04* | € 74,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,125* | € 74,155* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,77* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,877* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|