Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Winkel UV 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Winkel UV 30
U-Winkel UV 30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15914355
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     UV 30
EAN/GTIN:
     4013339160501
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

U-Winkel UV 30

U-Winkel, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Reihen-/Ankerschienen mit 20 mm bzw. 25 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Reihen-/Ankerschienen mit 20 mm bzw. 25 mm Breite : 2910 2913 2914 auf Ankerschienen mit 30 mm Breite : 2970 2971 2972 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Auflagewinkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3591*
€ 0,4791*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3647*
€ 0,4847*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3699*
€ 0,4899*
100
€ 5,95*
ab € 0,43011*
€ 0,57011*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,3862*
€ 0,6062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.