Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschellen BU 22/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschellen BU 22/2
Bügelschellen BU 22/2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15914642
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BU 22/2
EAN/GTIN:
     4013339067206
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
niedax bügelschelle stahl

Bügelschellen BU 22/2

Universal-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWU/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung übereinander : 2 Kabel für Kabel-Ø : 18 - 22 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
18..22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,685*
€ 2,045*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7535*
€ 2,1235*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8897*
€ 2,2997*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,9782*
€ 2,3982*
100
€ 5,95*
ab € 2,18643*
€ 2,61643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1235*
€ 2,52697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7535*
€ 2,08667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.