Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschellen BUK 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschellen BUK 14
Bügelschellen BUK 14
Maßzeichnung
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15914760
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BUK 14
EAN/GTIN:
     4013339096008
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
bügelschellen niedax

Bügelschellen BUK 14

Universal-Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWU/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 8 - 14 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8..14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,4773*
€ 1,8173*
1
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 2,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,30207*
€ 2,04207*
100
€ 5,95*
ab € 1,71016*
€ 2,07016*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.