Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M16X1,5-/ 16-BK FPAG-M 16x1,5/2 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-M16X1,5-/ 16-BK FPAG-M 16x1,5/2 BK
SILVYN-FPAG-M16X1,5-/ 16-BK FPAG-M 16x1,5/2 BK
Artikel-Nr.:
     6012-15920212
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506325
EAN/GTIN:
     4044773440393
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAG-M16X1,5-/ 16-BK FPAG-M 16x1,5/2 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M16X1.5 / 16 BK
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,164*
€ 1,644*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1468*
€ 1,6554*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,16791*
€ 1,81791*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,319*
€ 1,859*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3629*
€ 1,9229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,859*
€ 2,21221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.