Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M16X1,5-/ 13-BK FPAW-M 16x1,5/1 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-90°-M16X1,5-/ 13-BK FPAW-M 16x1,5/1 BK
SILVYN-FPAG-90°-M16X1,5-/ 13-BK FPAW-M 16x1,5/1 BK
Artikel-Nr.:
     6012-15920230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506495
EAN/GTIN:
     4044773444469
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M16X1,5-/ 13-BK FPAW-M 16x1,5/1 BK

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,441*
€ 4,681*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4476*
€ 4,6876*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,545*
€ 4,825*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,9261*
€ 5,3161*
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,825*
€ 5,74175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,485*
€ 5,33715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,125*
€ 4,90875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.