Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x1,5 20-16/16-11 bg 225ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15920277
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225ms
EAN/GTIN:
     4050366130985
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M25x1,5 20-16/16-11 bg 225ms

Kabelverschraubung blueglobe, aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP 68 bis 15 bar, IP 69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz M25x1,5
Dichtbereich 11-20 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,53*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9962*
€ 3,6662*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,08983*
€ 3,77983*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8433*
€ 4,3652*
4 Tage
197
1
€ 6,95*
ab € 2,8434*
€ 4,3653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6662*
€ 4,36278
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9962*
€ 3,56548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,76*
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,7939*
Zubehör
Pflitsch
225/5
ab € 0,509*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.