Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2975/100-1 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerschiene 2975/100-1 FL
Ankerschiene 2975/100-1 FL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15920754
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/100-1 FL
EAN/GTIN:
     4013339040759
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2975/100-1 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2975, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, mit einer mittigen Lochung. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm B auf B1 : 34 auf 29 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm Lieferlänge L : 100 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,495*
€ 4,325*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,5293*
€ 4,3693*
100
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 4,98*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3693*
€ 5,19947
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5293*
€ 4,19987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 436,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.