Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung V-TEC VM L12 SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung V-TEC VM L12 SGR
Kabelverschraubung V-TEC VM L12 SGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15921211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022921
EAN/GTIN:
     4012195003786
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung V-TEC VM L12 SGR

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3,5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,43409*
€ 0,61409*
50
€ 5,46*
ab € 0,4896*
€ 0,6896*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,555*
€ 0,765*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7498*
€ 1,0198*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.