Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel NDN 6/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckennagel NDN 6/35
Deckennagel NDN 6/35
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15921357
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NDN 6/35
EAN/GTIN:
     4013339158188
Suchbegriffe:
Deckennagel
Nagelanker
niedax deckennagel
nagelanker

Deckennagel NDN 6/35

Deckennagel. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Nagelkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen = B 25 bzw. C 20/25 und = B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr.: ETA-07/0144 zu beachten! Für den Außenbereich empfehlen wir Deckennägel aus Edelstahl! Anwendungsbereich : Zur Verwendung in trockenen Innenräumen, für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
35 mm
Geeignet für Beton:
ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nagelanker 6x5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6313*
€ 0,9713*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7879*
€ 1,0279*
100
€ 5,95*
ab € 0,80658*
€ 1,05658*
1
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.