Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN 1.255.2501.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-15921807
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.255.2501.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

VERSCHLUSSSTOPFEN 1.255.2501.50

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,76*
€ 123,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 128,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,08*
€ 152,4152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,38*
€ 151,5822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,38*
€ 145,6322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,54*
€ 144,6326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.