Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENMUTTER KUNSTSTOFF 1.262.4800.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-15921825
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.262.4800.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

GEGENMUTTER KUNSTSTOFF 1.262.4800.11

Gegenmutterin in RAL 7035, Brandeigenschaften entsprechen V0
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,02*
€ 63,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 64,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.