Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERWEITERUNG 1.033.1113.01


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-15921861
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.033.1113.01
EAN/GTIN:
     k.A.

ERWEITERUNG 1.033.1113.01

Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 164,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 170,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,75*
€ 203,1925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,19*
€ 201,3361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,12*
€ 186,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,16*
€ 181,0704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,54*
€ 161,2926
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.