Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.3200.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-15921889
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.209.3200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.3200.50

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindelänge:
11 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,03*
€ 106,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 109,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,96*
€ 130,8524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,53*
€ 130,3407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,40*
€ 125,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,21*
€ 121,6299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,44*
€ 102,8636
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.