Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung SSYHR-1821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung SSYHR-1821
Rohrbefestigung SSYHR-1821
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15922247
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SSYHR-1821
EAN/GTIN:
     4013339747849

Rohrbefestigung SSYHR-1821

E-Klips, Rohrschelle, zweiteilig, zum Einstecken in Rohrschelle oder Deckenbohrung, Rohrschelle drehbar. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 18 - 21 mm horizontale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 1 : 0,4 kN vertikale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 2 : 0,15 kN Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 (316)
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18..21 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.