Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung YHR-3034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung YHR-3034
Rohrbefestigung YHR-3034
Artikel-Nr.:
     6012-15922382
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     YHR-3034
EAN/GTIN:
     4013339747740

Rohrbefestigung YHR-3034

E-Klips, Rohrschelle, zweiteilig, zum Einstecken in Rohrschelle oder Deckenbohrung, Rohrschelle drehbar. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 30 - 34 mm horizontale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 1 : 0,4 kN vertikale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 2 : 0,15 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
30..34 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,98*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5166*
€ 3,0966*
50
€ 5,95*
ab € 2,74695*
€ 3,36695*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,8339*
€ 3,4539*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4299*
€ 3,6599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0966*
€ 3,68495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5166*
€ 2,99475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.