Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschienen 2930/2 VO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15922536
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2930/2 VO
EAN/GTIN:
     4013339033706
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene

Zählerschienen 2930/2 VO

Zählerschiene Modell 2930, C-Profil, ungelocht, zur Herstellung von Zählerkreuzen und zur Befestigung leichter Geräte. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 8 x 15 x 0,9 mm Schlitzweite : 5,4 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
5,4 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene ungelocht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,3546*
€ 10,1446*
25
€ 5,95*
ab € 9,40808*
€ 11,42808*
1
€ 5,46*
ab € 8,34*
€ 11,66*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 12,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,46*
€ 13,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.