Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2937/2 SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2937/2 SL
Tragschiene 2937/2 SL
Artikel-Nr.:
     6012-15922544
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2937/2 SL
EAN/GTIN:
     4013339022625
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene 2937/2 SL

Tragschiene Modell 2937, Hut-Profil, Tragschiene TS 15 nach DIN EN 60715, gelocht, für Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 5,5 x 10,5 x 1 mm TS Aufrastmaß B1 : 15 mm Profillochung : 4,2 x 12 mm mittiger Abstand : 20 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,49472*
€ 10,48472*
1
€ 5,00*
ab € 7,53*
€ 10,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,5352*
€ 10,6252*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,55*
€ 12,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.