Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/2 VO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2971/2 VO
Artikel-Nr.:
     6012-15922671
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/2 VO
EAN/GTIN:
     4013339038657
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2971/2 VO

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 14,325*
€ 19,895*
20
€ 18,00*
ab € 16,48899*
€ 20,00899*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,3697*
€ 20,2997*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,76*
€ 20,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 40,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.