Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BA 14 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15922725
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BA 14 E3
EAN/GTIN:
     4013339761609
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
niedax bügelschelle stahl
bbs schelle

Bügelschelle BA 14 E3

Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 10 - 14 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10..14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen niedax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,32156*
€ 2,91156*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,592*
€ 3,232*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,7132*
€ 3,3832*
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.