Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BA 76 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15922733
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BA 76 E3
EAN/GTIN:
     4013339763009
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
niedax bügelschelle stahl
bbs schelle

Bügelschelle BA 76 E3

Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 70 - 76 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
70..76 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen niedax
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,3844*
€ 13,7344*
1
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 15,03*
50
€ 5,95*
ab € 12,5411*
€ 15,0711*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,8567*
€ 15,1567*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,22*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.