Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung FH107-GM2632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung FH107-GM2632
Rohrbefestigung FH107-GM2632
Artikel-Nr.:
     6012-15922931
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FH107-GM2632
EAN/GTIN:
     4013339750740
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip

Rohrbefestigung FH107-GM2632

E-Klips, Schraubklemme mit einteiligem Rohrclip, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Schraubklemme drehbar, für Rohrbefestigung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 18 mm Klemmauflage D : 19,5 mm für Rohr-Ø : 26 - 32 mm Tragfähigkeit F : 0,12 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1..18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
26..32 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,54*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,4196*
€ 6,7896*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 7,33*
25
€ 5,95*
ab € 5,89311*
€ 7,33311*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,2278*
€ 7,4178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7896*
€ 8,07962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4196*
€ 6,44932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9291*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,58*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,61*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,15*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,10*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,70334*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9591*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.