Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung FH65-GM3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung FH65-GM3240
Rohrbefestigung FH65-GM3240
Artikel-Nr.:
     6012-15922940
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FH65-GM3240
EAN/GTIN:
     4013339750580
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip

Rohrbefestigung FH65-GM3240

E-Klips, Schraubklemme mit einteiligem Rohrclip, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Schraubklemme drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 18 mm Klemmauflage D : 19,5 mm für Rohr-Ø : 32 - 40 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1..18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
32..40 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 7,99*
25
€ 5,95*
ab € 6,40643*
€ 7,99643*
1
€ 5,00*
ab € 5,67*
€ 8,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,6813*
€ 8,1013*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,42*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9291*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,57*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,20*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,13*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,09*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,68334*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9591*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.