Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungszeichen V4A 5 YID-CHAR-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-5 Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-5 Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
Artikel-Nr.:
     6012-15923273
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0069
EAN/GTIN:
     5414363457992
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungszeichen V4A 5 YID-CHAR-5

Das Ty-Met Edelstahl-Markierungssystem ist ein neues langlebiges Kennzeichnungssystem, das ideal für schwierige Umgebungen und extreme Bedingungen ist. Es ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar. Die geprägten Markierungszeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind an den Kanten aufgebogen und dadurch leicht zu lesen, selbst wenn sie mit Staub, Farbe oder Schmutz bedeckt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
9,2 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,034*
€ 26,184*
€ 5,46*
ab € 19,77*
€ 27,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,57*
€ 28,24*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 29,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,53*
€ 30,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.