Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PA6 gr M25 10-17 1555.25.1.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1555.25.1.17 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.25.1.17 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     6012-15924047
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.25.1.17
EAN/GTIN:
     7611614230689
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung PA6 gr M25 10-17 1555.25.1.17

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik (1555.25.1.17).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9,5..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,8264*
€ 1,1864*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,20*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,9364*
€ 1,3464*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,8674*
€ 1,3674*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,987*
€ 1,427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3464*
€ 1,60222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2364*
€ 1,47132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1064*
€ 1,31662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9364*
€ 1,11432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.