Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung MS M63 40-52 1000.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1000.63 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.63 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     6012-15924074
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.63
EAN/GTIN:
     7611614104614
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung MS M63 40-52 1000.63

Kabelverschraubungen Progress® Messing (1000.63). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Gewindelänge: Kurz | Klemmtechnik: Kompressionstechnik
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40..52 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 82,381*
€ 98,091*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 84,2025*
€ 100,6425*
1
€ 5,46*
ab € 82,24*
€ 104,03*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 107,45*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 156,26*
€ 181,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.