| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15924119 Herst.-Nr.: 3645.25.32 EAN/GTIN: 7611614229423 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsstutzen MS M25-M32 3645.25.32 Erweiterungen Messing (3645.25.32). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,01116* | € 3,71116* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,1444* | € 3,8744* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06344* | € 4,63344* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,07* | € 4,64* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,47* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|