Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 2H41214A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15924218
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170470
EAN/GTIN:
     8711893704747
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung

Klammer P7 2H41214A

Zur Positionierung von Niederspannungskabeln. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12,4..16 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,0713*
€ 2,0713*
100
Frei Haus
ab € 2,0829*
€ 2,0829*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1071*
€ 2,1071*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1221*
€ 2,1221*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7971*
€ 2,2271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2271*
€ 2,65025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2171*
€ 2,63835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1271*
€ 2,53125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0671*
€ 2,45985
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7971*
€ 2,13855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 222,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.