Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 56.703.0055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012-15926037
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.0055.0
EAN/GTIN:
     4015573718326
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland

Durchgangsklemme 56.703.0055.0

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4241*
€ 0,5641*
100
€ 5,00*
ab € 0,5109*
€ 0,6709*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5264*
€ 0,6864*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,70*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5575*
€ 0,7275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7201*
Zubehör
Wieland
04.343.8353.8
ab € 0,1981*
Zubehör
Wieland
07.312.6755.0
ab € 0,1882*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9045*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,1864*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,3847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.