Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T50S-HS-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 150x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012-15926352
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05859
EAN/GTIN:
     5022660326189
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder T50S-HS-NA-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8000
€ 7,90*
ab € 0,06098*
€ 0,07698*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0552*
€ 0,0803*
100
€ 5,46*
ab € 0,0564*
€ 0,0813*
100
€ 5,95*
ab € 0,05904*
€ 0,08484*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.