Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter MUG 11 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     6012-15926938
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060672
EAN/GTIN:
     4007685018531
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 11

Gegenmutter MUG 11 RAL7035

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0681*
€ 0,1049*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0673*
€ 0,1051*
4 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,0674*
€ 0,1052*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0771*
€ 0,1175*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0788*
€ 0,1198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.