Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Zwischenstutzen M63xPG48 06348M63PAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Zwischenstutzen M63xPG48 06348M63PAU
PA-Zwischenstutzen M63xPG48 06348M63PAU
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15928241
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     06348M63PAU
EAN/GTIN:
     4024092097195
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück

PA-Zwischenstutzen M63xPG48 06348M63PAU

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
48
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob übergangsstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,681*
€ 4,871*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,5179*
€ 4,8802*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,793*
€ 5,013*
10
€ 5,95*
ab € 4,30978*
€ 5,67978*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,03141*
€ 7,25141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,013*
€ 5,96547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,883*
€ 5,81077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,613*
€ 5,48947
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,793*
€ 4,51367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.