Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 24055d25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 24055d25
Artikel-Nr.:
     6012-15928396
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     24055d25
EAN/GTIN:
     4050366054526
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 24055d25

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus vernickeltem Messing, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP 68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassungen VDE, CSA und UL, Anschlussgewinde kurz M40x1,5
Dichtbereich 20-25 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Sechskant Eckmaß:
47,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20..25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,1199*
€ 9,3586*
10
€ 5,00*
ab € 7,976*
€ 10,216*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,302*
€ 10,612*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,612*
€ 12,62828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,502*
€ 12,49738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,122*
€ 12,04518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,792*
€ 11,65248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,302*
€ 9,87938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.