Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdeckel 1154-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-15928676
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1154-90
EAN/GTIN:
     4013456141308
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel
federdeckel kaiser

Spreizdeckel 1154-90

Deckel für Doppelschraub-Befestigung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
sonstige
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federdeckel, blinddeckel weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,88156*
€ 1,09156*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,89016*
€ 1,10016*
17 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,0459*
€ 1,2959*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8847*
€ 1,4847*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,10016*
€ 1,30919
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89016*
€ 1,05929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 275,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.