Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-Sortiment 181530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181530 Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Rot Metall, Kunststoff
Cimco 181530 Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Rot Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6012-15929033
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181530
EAN/GTIN:
     4021103815304
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Kabelschuh-Sortiment 181530

Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem - raaco Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 135 Stück sortiert
je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm², M4 (18 0024), je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M4 (18 0034), 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M5 (18 0036),15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), je 15 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0232), je 15 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245, 4-6 mm², 6,3x0,8 mm (18 0234), 15 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0282), 15 Stück Flachstecker isoliert, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0292), 15 Stück Stoßverbinder isoliert, 1,5-2,5 mm² (18 0332),, Presswerkzeug, 0,5-6 mm², Ovalpressung (10 1892)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit transparentem Deckel:
ja
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 36,77*
€ 48,17*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 48,20*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 52,39*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 40,80*
€ 52,68*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 42,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.