Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle 183028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutz RJ-Typen Rundkabel ge hfr Ø6mmØ1-6mm Kst
Knickschutz RJ-Typen Rundkabel ge hfr Ø6mmØ1-6mm Kst
Artikel-Nr.:
     6012-15929042
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183028
EAN/GTIN:
     4021103830284
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztülle 183028

Knickschutztüllen für Modularstecker, klappbar und wiederöffenbar zum jederzeitigen, auch nachträglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, für Rundkabel bis 6 mm Ø. Ausführung: Farbe: gelb
VE/Stck.: 25
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
1..6 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 9,80*
ab € 0,3072*
€ 0,4372*
25
€ 5,95*
ab € 0,31264*
€ 0,44264*
25
€ 5,00*
ab € 0,3392*
€ 0,4792*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,3479*
€ 0,4979*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,3844*
€ 0,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4844*
€ 0,57644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
183020
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183024
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183026
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183022
ab € 0,3072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.