Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch transp. 25,4mm/1,22m PLG1000-C-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-15929213
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0561
EAN/GTIN:
     5414363107194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch transp. 25,4mm/1,22m PLG1000-C-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12.2 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12,7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,04*
€ 69,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,766*
€ 69,157*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 71,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,043*
€ 79,043*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,663*
€ 83,663*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 7,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.