Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder RCC6SI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB RCC6SI WaermeschrumpfendenStoßverbinder, Kabeld
ABB RCC6SI WaermeschrumpfendenStoßverbinder, Kabeld
Artikel-Nr.:
     6012-15929368
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029770R0103
EAN/GTIN:
     5414363115724
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 6mm²

Stoßverbinder RCC6SI

Waermeschrumpfende Stossverbinder, Kabeldurchmesser 4.0 - 6.0 mm², Elektrolytkupfer, waermeschrumpfendes Material Isolation, gelb
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
40 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe der Isolation:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 31,30*
€ 40,85*
4
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 40,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,2075*
€ 42,6275*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 32,9225*
€ 42,6525*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 39,7875*
€ 51,1575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 42,6525*
€ 50,75648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,5525*
€ 47,06748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,1725*
€ 46,61528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,9125*
€ 43,92588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,9225*
€ 39,17778
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 170,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.