Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 52,1mm/1,22m TBM2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-15929377
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017410R0014
EAN/GTIN:
     5414363109464
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 52,1mm/1,22m TBM2050

TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 52.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 1
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19,1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
1,2 m
Betriebstemperatur:
1100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,32*
€ 21,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,1971*
€ 21,3235*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,42*
€ 23,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,8063*
€ 24,2163*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,3464*
€ 25,1064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.