Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TYC25MX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15929395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009580R0001
EAN/GTIN:
     5414363067177
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder TYC25MX

Die UV-beständige Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 12 besitzt eine hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen und ist mechanisch belastbar. Darüber hinaus ist das Polyamid 12 sehr beständig gegen Säuren und Öle. Daher eignet sich diese Baureihe für Anwendungen u.a. bei Außeninstallationen auch unterhalb des Gefrierpunkts, im Antennenbau und in der chemischen Industrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
184,5 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 125,05*
€ 5,95*
ab € 130,17*
€ 159,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,72*
€ 165,72*
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 166,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 173,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,52*
€ 206,4888
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,25*
€ 201,4075
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,28*
€ 194,3032
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,74*
€ 191,2806
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,53*
€ 169,6107
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.