Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:301-400(1X) 793-5511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-15929890
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5511
EAN/GTIN:
     4055143702881

WMB-Bezeichnungssystem W:301-400(1X) 793-5511

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
301 ... 400 (1x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,874*
€ 2,874*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,92*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0127*
€ 3,0127*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,06*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,246*
€ 3,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,246*
€ 3,86274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.