Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte orange 2002-992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-992 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2002-992 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     6012-15930248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-992
EAN/GTIN:
     4045454779245
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago

Endplatte orange 2002-992

Endplatte für Sicherungsklemmen
2 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,272*
€ 0,442*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3366*
€ 0,4466*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3453*
€ 0,4653*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,30343*
€ 0,49343*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,3656*
€ 0,5956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2004-911
ab € 1,3492*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-1681/1000-429-1
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.