Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung orange UC-TMF 5 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung orange UC-TMF 5 OG
Klemmenmarkierung orange UC-TMF 5 OG
Artikel-Nr.:
     6012-15930708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818522
EAN/GTIN:
     4046356135894
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung orange UC-TMF 5 OG

Marker für Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5128*
€ 3,4932*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,54*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62233*
€ 3,58233*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,733*
€ 3,693*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7294*
€ 3,7194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,693*
€ 4,39467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,573*
€ 4,25187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,413*
€ 4,06147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,243*
€ 3,85917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,163*
€ 3,76397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,733*
€ 3,25227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.