Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung rot UC-TMF 12 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung rot UC-TMF 12 RD
Klemmenmarkierung rot UC-TMF 12 RD
Artikel-Nr.:
     6012-15930780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817840
EAN/GTIN:
     4046356108379
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung rot UC-TMF 12 RD

Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2097*
€ 3,0839*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,279*
€ 3,119*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29845*
€ 3,15845*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4023*
€ 3,2723*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,575*
€ 3,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,515*
€ 4,18285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,395*
€ 4,04005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,005*
€ 3,57595
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.