Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung weiß UC-WMT (15x4) GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung weiß UC-WMT (15x4) GN
Leitermarkierung weiß UC-WMT (15x4) GN
Artikel-Nr.:
     6012-15930816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824040
EAN/GTIN:
     4046356341875
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung weiß UC-WMT (15x4) GN

Kabelmarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4 mm
Farbe:
grün
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0403*
€ 2,8107*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,089*
€ 2,829*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,11522*
€ 2,86522*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,191*
€ 2,981*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,368*
€ 3,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,188*
€ 3,79372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,128*
€ 3,72232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,978*
€ 3,54382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.