Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG28-S-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15931346
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21015
EAN/GTIN:
     4031026302973

Verschraubung PA66 BK HG28-S-PG21

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,881*
€ 3,811*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 3,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 3,87*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,967*
€ 3,927*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,927*
€ 4,67313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,727*
€ 4,43513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,397*
€ 4,04243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,967*
€ 3,53073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50146
ab € 0,289*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 4,77*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,12*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.