Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75-8 GY-B 3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75-8 GY-B 3000
Aderendhülse AI 0,75-8 GY-B 3000
Artikel-Nr.:
     6012-15943091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240664
EAN/GTIN:
     4046356625449
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau

Aderendhülse AI 0,75-8 GY-B 3000

Aderendhülsen, 0,75 mm², Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: grau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,56*
€ 42,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,94*
€ 42,78*
€ 5,00*
ab € 35,01*
€ 44,58*
€ 5,95*
ab € 35,55*
€ 45,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,63*
€ 46,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.