Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker UP 6/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker UP 6/ 5
Stecker UP 6/ 5
Artikel-Nr.:
     6012-15944323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060652
EAN/GTIN:
     4046356607865
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder

Stecker UP 6/ 5

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,7284*
€ 5,9584*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0344*
€ 6,2744*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,264*
€ 6,524*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4596*
€ 6,7496*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,4435*
€ 6,8248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,524*
€ 7,76356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,264*
€ 6,26416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 163,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060856
ab € 1,7054*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1843*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,654*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8796*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 5,63556*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,331*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.