Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 36 ACF-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle 36 ACF-E
Kabelschelle 36 ACF-E
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15946062
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     36 ACF-E
EAN/GTIN:
     4040918012234
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Kabelschelle 36 ACF-E

Weitere Informationen:
Spannbereich:
32..36 mm
Für Rohre (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
Zink/Nickellegierung
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,77*
€ 13,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.